Beli tekiro adjustable wrench 12 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mitsuboshi Timing Belt Model H100
    Mulai

    Rp679.900

    Mitsuboshi Timing Belt Model H100
    Deskripsi:
    It can also be used in high load.. In order to prevent deviation of the belt, the tension member is using the alternate S-twist, Z twisted.Use for:It is widely used for general industry.
    atribut:
    • Belt Nominal Width: 100
  2. TEKIRO Adjustable Wrench Insulated (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp689.900

    TEKIRO Adjustable Wrench Insulated (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Inggris Insulasi. Merupakan kunci inggris dengan pelapis vde pada bagian handle. Digunakana untuk mengencangkan atau membuka baut dan mur pada benda kerja yang dialiri listrik atau komponen kelistrikan berat lainnya. Dengan material chrome vanadium dan pelapis vde yang tahan hingga 1000V, membuatnya aman untuk penggunaan yang lebih luas.Fungsi : Untuk membuka atau memasang baut dan mur pada komponen kelistrikanMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  3. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
  4. KRISBOW Safety Helmet Front Brim Vented (Helm Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    KRISBOW Safety Helmet Front Brim Vented (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    Alat yang digunakan untuk melindungi bagian kepala merek KRISBOW (helm ). Helm ini biasanya digunakan para pekerja bangunan. Manfaatnya unt uk menghindari insiden kecil maupun besar seperti benturan atau tertim pa benda yang jatuh. Helm ini mempunyai kualitas yang baik, mudan dan nyaman digunakan, serta harga yang terjangkau. Terbuat dari plastik HDPE.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 28x22x16
    • Material: HDPE
    • Safety Approval: ANSI, CE
    • Type: Vented
  5. MSA Safety Helmet V-Gard Hard Fastrac (Helm Proyek)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp319.900

    MSA Safety Helmet V-Gard Hard Fastrac (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    The MSA V-Gard Helmet, with its distinctive trademark “V” design, is a world recognized brand known for comfort, quality, and durability. MSA has sold well over 100 million V-Gard Helmets since its introduction – so many in fact, that the iconic “V” design has been a mainstay for many years on even the toughest worksites. When you want the best comfort, quality and durability worn by millions across the globe, you need to buy the original MSA V-Gard Helmet, settle for nothing less.
    atribut:
    • Approval: ANSI/ISEA Z89,1-2009 (Kelas E,Tipe I), CSA Z941,1-2005 (Kelas E, Tipe I)
    • Impact Protection: Top Impact (Type 1)
    • Includes Chinstrap: No
    • Material: Shell Polyethylene
    • Ventilation: Non-Vented
  6. Mitsuboshi Timing Belt Model H 200 (Belt Timing)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Mitsuboshi Timing Belt Model H 200 (Belt Timing)
    Deskripsi:
    It can also be used in high load.. In order to prevent deviation of the belt, the tension member is using the alternate S-twist, Z twisted.Use for:It is widely used for general industry.
    atribut:
    • Belt Type: H
    • Belt Nominal Width: 200
    • Type: Timing Belt
    • Belt Material: Rubber
  7. KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp74.900

    KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.
    atribut:
    • Type: Adjustable Wrench
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  8. BANDO Timing Belt Synchro H100 Type (Belt Timing)
    Mulai

    Rp659.900

    BANDO Timing Belt Synchro H100 Type (Belt Timing)
    Deskripsi:
    Since the belt and pulley mesh correctly, the number of revolutions and the amount of movement as calculated can be obtained. There is no contact between metal and metal, so no lubrication device is required. Because high initial tension is unnecessary, bearings and motors can be made smaller.
  9. TRUSCO Impact for Long Socket (Plug Angle 25.4)
    38%
    Mulai

    Rp479.900

    TRUSCO Impact for Long Socket (Plug Angle 25.4)
    atribut:
    • Plug Angle (mm): 25.4
    • Accessories: Pin, O-ring
  10. Mitsuboshi Timing Belt  Super Torque S5M 100 Type (Belt Timing)
    Mulai

    Rp199.900

    Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S5M 100 Type (Belt Timing)
    Deskripsi:
    Belt yang tepat untuk peralatan yang membutuhkan rotasi halus dan akurasi tinggi seperti komputer, peralatan otomatisasi kantor, dan sejenisnya. Dan belt ini memaksimalkan manfaat dari bentuk gerigi round toothnya. Belt lentur dan dapat digunakan pada pulley dengan diameter kecil. Jika meshing mulus, mesin tidak akan bising. Dapat digunakan dengan low axial load. Belt kecil mampu menghasilkan torsi tinggi.
    atribut:
    • Belt Width (mm): 10
  11. KRISBOW Safety Helmet Front Brim non Vented (Helm Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp92.900

    KRISBOW Safety Helmet Front Brim non Vented (Helm Proyek)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 28x22x16
    • Material: HDPE
    • Safety Approval: ANSI, CE
    • Type: Non Vented
  12. TRUSCO Impact for Hexagon Socket (Plug-Angle 25.4mm)
    Mulai

    Rp769.900

    TRUSCO Impact for Hexagon Socket (Plug-Angle 25.4mm)
    Deskripsi:
    Purpose: Tightening of the hexagon socket bolts and screws, for loosening work.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 70
    • Weight (g): 770
    • Plug Angle (mm): 25.4
    • Accessories: Pin, O-ring
    • Opposite Side Dimension (mm): 22
  13. Mitsuboshi Timing Belt Model H 300 (Belt Timing)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Mitsuboshi Timing Belt Model H 300 (Belt Timing)
    Deskripsi:
    It can also be used in high load.. In order to prevent deviation of the belt, the tension member is using the alternate S-twist, Z twisted.Use for:It is widely used for general industry.
    atribut:
    • Belt Type: H
    • Type: Timing Belt
  14. Mitsuboshi Timing Belt Mxl Type (Chloroprene Rubber) Belt Width 6.4 Mm
    Mulai

    Rp80.900

    Mitsuboshi Timing Belt Mxl Type (Chloroprene Rubber) Belt Width 6.4 Mm
    Deskripsi:
    It can be used widely for general industry. Standard belt will have conductivity. (Electrical resistance: 6M omega below). In order to prevent the offset of the belt, the resistor is using alternately S-twist, Z twisted.
  15. Mitsuboshi Timing Belt L100 (Belt Timing)
    Mulai

    Rp449.900

    Mitsuboshi Timing Belt L100 (Belt Timing)
    Deskripsi:
    It can also be used in high load.. In order to prevent deviation of the belt, the tension member is using the alternate S-twist, Z twisted.Use for:It is widely used for general industry.
    atribut:
    • Belt Type: L
    • Belt Nominal Width: 100
  16. Hikvision Camera Dual Light Series (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Hikvision Camera Dual Light Series (Kamera Pengawas)
    Deskripsi:
    1/3inch Progressive CMOS, ICR,2560x1440: 20fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, IR or white light range: up to 30m, Built-in microphone, DC12V & PoE, Support mobile monitoring via Hik-Connect*power supply is not included
    atribut:
    • IP Range: IP67
    • DWDR/WDR: DWDR
    • Power Supply (V): DC12 & PoE
    • Material: Metal & Plastic
  17. OPTIBELT ZR Performance Neoprene Timing Belts H 1250 Width Range 5-100
    Mulai

    Rp86.900

    OPTIBELT ZR Performance Neoprene Timing Belts H 1250 Width Range 5-100
    Deskripsi:
    Performance ZR timing belts are made from a engineered synthetic rubber neoprene core, glass fiber cords and have an abrasion-resistant protective cover. This engineered combination makes these timing belts extremely durable and efficient at transferring power.
    atribut:
    • Pitch Length (inch): 125
    • Pitch Length (mm): 3175
    • Number of Teeth: 250
    • Sleeve width (mm): 500
  18. MSA (Local) Safety Helmet with Fas-Trac Suspension and Chinstrap (Helm Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    MSA (Local) Safety Helmet with Fas-Trac Suspension and Chinstrap (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    Helm MSA Lokal bersertifikat SNI telah melewati uji coba penelitian sesuai standar yg telah ditetapkan untuk keselamatan kerja.REG IDM 000206153 Helm Keselamatan Industri No.Sert : 3759.671 / 13.340 / XI / 2017Certificate KAN (Komite Akreditasi Nasional)Uji Redam Kejut Untuk Perlambatan Yang Diteruskan Pola Kepala Uji- Suhu Rendah -10 C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 53,2 G- Suhu Tinggi (50 2)C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 55,6 G- Kondisi lembab (20 2)C, Laju semprot 1 L / Menit 4 jam : Maks 100 GUji penetrasi -20C selama 4 jam beban pemukul 3 KG tinggi 1000 M : Hasil tidak menyentuh pola kepala uji dan tidak tembusKetahanan nyala api selama 5 detik : Hasil tidak terbakarUji isolasi listrik kebocoran arus listrik pada tegangan 440V-1200V,60HZ : Maks 1,2 MA : Hasil 0,3 MAUji kekakuan arah samping : Pembebanan melintang dari 100N hingga 430N selama 30 selama 30 detik- Deformasi arah samping : Maks 40 (mm) : Hasil 38 (mm)- Deformasi sisa : Maks 15 (mm) : Hasil 7 (mm)
    atribut:
    • Approval: SNI ISO 3873:2012 LSPr-013-IDN, ISO 9001 : 2015
    • Material: Polypropylene
  19. Mitsuboshi Timing Belt L Type (Polyurethane) (Belt Timing)
    26%
    Mulai

    Rp279.900

    Mitsuboshi Timing Belt L Type (Polyurethane) (Belt Timing)
    Deskripsi:
    Accuracy as light power transmission has superior. Also excellent in oil. Appearance is beautiful, there is no scattering of rubber powder, clean transmission is good.
Daftar Harga tekiro adjustable wrench 12 Terbaru October 2026
Mitsuboshi Timing Belt Model H100Rp679.900
TEKIRO Adjustable Wrench Insulated (Kunci Inggris)Rp689.900
TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Rp57.900
KRISBOW Safety Helmet Front Brim Vented (Helm Proyek)Rp149.900
MSA Safety Helmet V-Gard Hard Fastrac (Helm Proyek)Rp319.900
Mitsuboshi Timing Belt Model H 200 (Belt Timing)Rp1.299.900
KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp74.900
BANDO Timing Belt Synchro H100 Type (Belt Timing)Rp659.900
TRUSCO Impact for Long Socket (Plug Angle 25.4)Rp479.900
Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S5M 100 Type (Belt Timing)Rp199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)